Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA20-22 - 8GK67256KK13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
largeur - 300 mm
type de couverture - avec échancrure
avec bornes N-PE - Non
avec couvercle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869510736
Réf. Sonepar
00080037034
Réf. Fournisseur
8GK67256KK13
Marque
Siemens Industry
hauteur:
600 mm
largeur:
300 mm
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


