🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA23-24 - 8GK67404KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA23-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869510620

Réf. Sonepar

00080050180

Réf. Fournisseur

8GK67404KK23

Marque

Siemens Industry

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, kit de disjoncteur 1x 3VA13-14/ 3VA23-24/400A/630A 3+4 points H=400mm l=600mm, horizontal montage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry