Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. HORIZON - 8GK67072KK33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 200 mm
largeur - 900 mm
type de couverture - avec échancrure
avec bornes N-PE - Non
avec couvercle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869371733
Réf. Sonepar
00080937173
Réf. Fournisseur
8GK67072KK33
Marque
Siemens Industry
hauteur:
200 mm
largeur:
900 mm
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


