Siemens Industry - Kit incluant un D-Sub - 7ML18301MC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2.1 m
nombre de pôles raccordement 1 - 9
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080985394
Réf. Fournisseur
7ML18301MC
Marque
Siemens Industry
longueur:
2.1 m
nombre de pôles raccordement 1:
9
type de connecteur raccordement 1:
D-Sub
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 2:
0
finition raccordement 2:
prise (mâle)


