En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT MCCB 3VA2 100A /160A /250A - 8GK67202KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT MCCB 3VA2 100A /160A /250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869517186

Réf. Sonepar

00080037023

Réf. Fournisseur

8GK67202KK23

Marque

Siemens Industry

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 points H=200mm l=600mm, horizontal montage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry