Siemens Industry - KIT PRESSE ETOUPE M20 - 7ML18301GM

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT PRESSE ETOUPE  M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - sans

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169849944

Réf. Sonepar

00080033708

Réf. Fournisseur

7ML18301GM

Marque

Siemens Industry

type de filetage:

sans

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

CABLE GLAND KIT M20 consists of 6 PIECES CABLE GLAND M20, 6 PIECES NUT M20, 3 PIECES STOPPING PLUG
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry