Siemens Industry - KIT SEPAR. DISTRIB. BAR/VERT./H150/W600 - 8PQ50003BA52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948181041
Réf. Sonepar
00080818104
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA52
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 150 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


