Siemens Industry - KIT SEPAR. DISTRIB. BAR/VERT./H200/W800 - 8PQ50003BA58

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SEPAR. DISTRIB. BAR/VERT./H200/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181096

Réf. Sonepar

00080818109

Réf. Fournisseur

8PQ50003BA58

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 200 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry