Siemens Industry - KIT SEPAR. DISTRIB. BAR/VERT./H300/W600 - 8PQ50003BA55

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SEPAR. DISTRIB. BAR/VERT./H300/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181072

Réf. Sonepar

00080818107

Réf. Fournisseur

8PQ50003BA55

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 300 mm L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry