Siemens Industry - KIT SEPAR. DISTRIB. BAR/VERT./H350/W800 - 8PQ50003BA61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948181119
Réf. Sonepar
00080818111
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA61
Marque
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
800 mm
subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 350 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


