Siemens Industry - KIT SEPARATION DISTRIBUT. BAR HORIZ/W800 - 8PQ50003BA64

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SEPARATION DISTRIBUT. BAR HORIZ/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - -99999 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181218

Réf. Sonepar

00080818121

Réf. Fournisseur

8PQ50003BA64

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

couvercle de segment arrière L : 800 mm, 1 jeu=2 pièces

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry