En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Label MDS D165 - 6GT26001AB000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Label MDS D165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 500 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - aluminium/plastique

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209654785

Réf. Sonepar

00080965478

Réf. Fournisseur

6GT26001AB000AX0

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

500 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.3 mm

profondeur:

86 mm

poids:

1 g

indice de protection (IP):

IP65

étiquette HF MDS D165 pour RF200/RF300 ISO/MOBY D, étiquette PET, collable ISO 15693, type puce NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets ; 86 x 54 x 0,3 mm (LxlxH); quantité minimale de commande 1000 unités

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry