En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Label RF630L, 105x25 mm U7 - 6GT28102AE830AX1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Label RF630L, 105x25 mm U7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 0.3 mm

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026592

Réf. Sonepar

00080602659

Réf. Fournisseur

6GT28102AE830AX1

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

5000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

105 mm

hauteur:

0.3 mm

profondeur:

25 mm

poids:

3 g

SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanc, 105 x 25 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 860 à 960 MHz NXP UCODE 7xm-2k 448 bits (56 octets) EPC-ID 2048 bits (256 octets) mémoire utilisateur autocollant forte adhérence sur le plastique t

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry