Siemens Industry - Label RF630L, 4x2 U7 - 6GT28102AB040AX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 5000 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - papier
largeur - 101.6 mm
hauteur - 0.2 mm
Conditionnement
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106026615
Réf. Sonepar
00080602661
Réf. Fournisseur
6GT28102AB040AX1
Marque
Siemens Industry
portée de transmission max.:
5000 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
papier
largeur:
101.6 mm
hauteur:
0.2 mm
profondeur:
50.8 mm
poids:
3 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


