Siemens Industry - Label RF630L,75x25 U8 RF27 Autotu. Activ - 6GT28102AE830AX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 0.3 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106027087
Réf. Sonepar
00080602708
Réf. Fournisseur
6GT28102AE830AX3
Marque
Siemens Industry
largeur:
75 mm
hauteur:
0.3 mm
profondeur:
25 mm
SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanc, 75 x 25 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 860 à 960 MHz NXP UCODE 8 128 bits (16 octets) EPC-ID 0 bit (0 octet) mémoire utilisateur autocollant forte adhérence sur le plastique impression per
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


