En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Label RF630L, 90x30 mm 6" - 6GT28102AE820AX1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Label RF630L, 90x30 mm 6"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 0.2 mm

Conditionnement

  • 7000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026530

Réf. Sonepar

00080602653

Réf. Fournisseur

6GT28102AE820AX1

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

5000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

0.2 mm

profondeur:

30 mm

poids:

3 g

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanc, 90 x 30 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 860 à 960 MHz NXP UCODE 8 128 bits (16 octets) EPC-ID 0 bit (0 octet) mémoire utilisateur autocollant forte adhérence sur le plastique thermotransfer

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry