Siemens Industry - Label RF630L, 90x30 mm 6"TP - 6GT28102AE820AX2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 5000 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 90 mm
hauteur - 0.2 mm
Conditionnement
7000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106026547
Réf. Sonepar
00080602654
Réf. Fournisseur
6GT28102AE820AX2
Marque
Siemens Industry
portée de transmission max.:
5000 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
0.2 mm
profondeur:
30 mm
poids:
3 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


