🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Label RF630L Inlay 54x34 mm, PET - 6GT28102AB03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Label RF630L Inlay 54x34 mm, PET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 34 mm

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209775732

Réf. Sonepar

00080977573

Réf. Fournisseur

6GT28102AB03

Marque

Siemens Industry

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

5000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

34 mm

hauteur:

0.3 mm

profondeur:

54 mm

poids:

1 g

indice de protection (IP):

IP65

SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanc, 54 x 34 mm ; ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 860 à 960 MHz NXP G2XM 240 bits (30 octets) EPC-ID 512 bits (64 octets) mémoire utilisateur autocollant . thermotransfert imprimable température de

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry