En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53001AB

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358300

Réf. Sonepar

00080935885

Réf. Fournisseur

8WD53001AB

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

230 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

autre

type de courant:

AC/DC

puissance:

5 W

douille:

BA15d

Voyant intégré feu continu, rouge, 12-230 V CA/CC, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry