En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53205AC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358201

Réf. Sonepar

00080935932

Réf. Fournisseur

8WD53205AC

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC/DC

puissance:

0 W

douille:

autre

Voyant intégré feu continu, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry