Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53205BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée à CA 50 Hz - 24...24 V
tension assignée CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209358188
Réf. Sonepar
00080935934
Réf. Fournisseur
8WD53205BB
Marque
Siemens Industry
tension assignée à CA 50 Hz:
24...24 V
tension assignée CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP65
tension assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
consommation d'électricité:
0.045 A
puissance:
-99999 W
douille:
autre
source lumineuse:
LED
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


