🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53205BC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension assignée CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358171

Réf. Sonepar

00080935935

Réf. Fournisseur

8WD53205BC

Marque

Siemens Industry

tension assignée à CA 50 Hz:

24...24 V

tension assignée CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP65

tension assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

consommation d'électricité:

0.045 A

puissance:

-99999 W

douille:

autre

source lumineuse:

LED

Voyant intégré clignotant, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry