En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53205DB

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2424 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358157

Réf. Sonepar

00080935937

Réf. Fournisseur

8WD53205DB

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

2424 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.04 A

puissance:

-99999 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

optique en verre

Voyant intégré gyrophare, avec LED intégrée, rouge, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry