Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53400CD

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - encastré

  • consommation d'électricité - 0.022...0.022 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4011209359338

Réf. Sonepar

00080935944

Réf. Fournisseur

8WD53400CD

Marque

Siemens Industry

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.022...0.022 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

-99999 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, jaune, 115V CA, 70 mm de diamètre