Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER - 8WD53500CC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358119

Réf. Sonepar

00080935948

Réf. Fournisseur

8WD53500CC

Marque

Siemens Industry

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.035...0.035 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

-99999 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, vert, 230V CA, 70 mm de diamètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry