En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LAMPE A INCANDESCENCE, CULOT - 8WD43481XX

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - BA15d

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358317

Réf. Sonepar

00080935884

Réf. Fournisseur

8WD43481XX

Marque

Siemens Industry

puissance de la lampe:

5...5 W

Culot:

BA15d

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

couleur:

autre

krypton:

Non

xénon:

Non

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

lampe à incandescence, AC 115 V, 5W, socle BA15d, accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm + 70 mm de diamètre (colisage 10)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry