Siemens Industry - LAMPE LED A CLAVETTE 28 V CC, - 3SB39011TE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE LED A CLAVETTE 28 V CC,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 28...28 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 28...28 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • transfo intégré - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4011209469112

Réf. Sonepar

00080946911

Réf. Fournisseur

3SB39011TE

Marque

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

28...28 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

28...28 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

28...28 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

lampe à LED, super clair, vert, socle embase Wedge W2 X 4,6D, tension assignée 28 V AC/DC, courant d'emploi 10 mA