Siemens Industry - lampe led blanc 230v - 5TG80580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - incolore
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869396897
Réf. Sonepar
00080939689
Réf. Fournisseur
5TG80580
Marque
Siemens Industry
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
incolore
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
autre
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


