Non retournable

Siemens Industry - Lampe LED jaune 230V - 5TG80582

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lampe LED jaune 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - jaune

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869396910

Réf. Sonepar

00080939691

Réf. Fournisseur

5TG80582

Marque

Siemens Industry

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

-99999...-99999 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

jaune

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

autre

pays de fabrication:

ROUMANIE

Lampe LED jaune 230V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry