🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur optique MV550 H - 6GF35500GE10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur optique MV550 H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 3000 mm

  • type d'interface - autre

  • avec objectif interchangeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622713211

Réf. Sonepar

00080271321

Réf. Fournisseur

6GF35500GE10

Marque

Siemens Industry

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

3000 mm

type d'interface:

autre

avec objectif interchangeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

70 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

0.2 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

68 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

45 mm

lecteur optique SIMATIC MV550 H résolution :1280x1024 pixels ; PN et GigE ; 2x Ethernet:100Mo(POE),GigE !pas de commutateur=>séparation des données!; fonction: lecteur de codes 1D/2D, champ de vision et distance : variable (selon l'objectif

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry