Siemens Industry - Lecteur optique MV560 U - 6GF35600LE10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 3000 mm
type d'interface - autre
avec objectif interchangeable - Oui
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622558249
Réf. Sonepar
00080255824
Réf. Fournisseur
6GF35600LE10
Marque
Siemens Industry
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
3000 mm
type d'interface:
autre
avec objectif interchangeable:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
3
fréquence max. de prise de vue:
60 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
0.2 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
68 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
45 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


