Siemens Industry - Lecteur RF1140R PoE/RJ45 - 6GT28316CB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 30 mm
raccordement pour antenne externe - Non
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF200
EAN
4047623093961
Réf. Sonepar
00080309396
Réf. Fournisseur
6GT28316CB00
Marque
Siemens Industry
portée de transmission max.:
30 mm
raccordement pour antenne externe:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
45.5 mm
indice de protection (IP):
IP65


