En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF1170R PoE/RJ45 - 6GT28316BB00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623093978

Réf. Sonepar

00080309397

Réf. Fournisseur

6GT28316BB00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

portée de transmission max.:

30 mm

raccordement pour antenne externe:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45.5 mm

indice de protection (IP):

IP65

SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1170R ; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 Legic Prime ; Legic Advant Power over Ethernet, 24 V RJ45 IP65 face avant, -25 à +55°C ; 90 x 62 x 42 mm lxLxH ; avec antenne intégrée, .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry