Siemens Industry - Lecteur RF210R RS422 - 6GT28211AC10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 18000-3
portée de transmission max. - 20 mm
taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948566954
Réf. Sonepar
00080856695
Réf. Fournisseur
6GT28211AC10
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 18000-3
portée de transmission max.:
20 mm
taux de transmission max., lecture:
26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26.5 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
laiton
hauteur:
83 mm
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


