En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF240R RS232 (ASCII) - 6GT28214AC40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF240R RS232 (ASCII)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-3

  • portée de transmission max. - 65 mm

  • taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024543

Réf. Sonepar

00080602454

Réf. Fournisseur

6GT28214AC40

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 18000-3

portée de transmission max.:

65 mm

taux de transmission max., lecture:

26.5 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26.5 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

50 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF200 plot de lecture/écriture RF240R ; interface RS-232 (ASCII/mode scan); IP67, -25 à +70°C; 50x 50x 30 mm ; avec antenne intégrée.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry