🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF250R RS422 - 6GT28215AC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF250R RS422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-3

  • portée de transmission max. - 60 mm

  • taux de transmission max., lecture - 26500 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26500 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024567

Réf. Sonepar

00080602468

Réf. Fournisseur

6GT28215AC10

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 18000-3

portée de transmission max.:

60 mm

taux de transmission max., lecture:

26500 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26500 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

50 mm

indice de protection (IP):

IP65

SIMATIC RF200 plot de lecture/écriture RF250R avec interface RS-422 (3964R) sans antenne IP65, -25 à +70°C, 50x 50x 30 mm, utilisable avec: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry