Siemens Industry - Lecteur RF260R RS232 (ASCII) - 6GT28216AC40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 18000-3
portée de transmission max. - 135 mm
taux de transmission max., lecture - 26500 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26500 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106024550
Réf. Sonepar
00080602455
Réf. Fournisseur
6GT28216AC40
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 18000-3
portée de transmission max.:
135 mm
taux de transmission max., lecture:
26500 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26500 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
75 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


