🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF280R (ASCII) RS232 - 6GT28218AC40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF280R (ASCII) RS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-3

  • portée de transmission max. - 200 mm

  • taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622501030

Réf. Sonepar

00080250103

Réf. Fournisseur

6GT28218AC40

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 18000-3

portée de transmission max.:

200 mm

taux de transmission max., lecture:

26.5 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26.5 kBit/s

nombre de sorties numériques:

-99999

nombre d’entrées numériques:

-99999

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

160 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF200 plot de lecture/écriture RF280R (ASCII/mode scan) interface RS232 IP67, -10 à +60°C, 160x 80x 41 mm avec antenne intégrée.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry