Siemens Industry - Lecteur RF310R (GEN2) scanmode - 6GT28011BA200AX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 60 mm
taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622444771
Réf. Sonepar
00080244477
Réf. Fournisseur
6GT28011BA200AX1
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
60 mm
taux de transmission max., lecture:
106 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
106 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
55 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


