En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF340R (GEN2) RS422 - 6GT28012BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF340R (GEN2) RS422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 140 mm

  • taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622417959

Réf. Sonepar

00080241795

Réf. Fournisseur

6GT28012BA10

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

140 mm

taux de transmission max., lecture:

106 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

106 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

75 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF300 plot de lecture/écriture RF340R (GEN2); interface RS422 (3964R) ; IP67, -25 à +70°C, 75x 75x 41 mm avec antenne intégrée .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry