Siemens Industry - Lecteur RF350R(GEN2) RS422 - 6GT28014BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 140 mm
taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622417966
Réf. Sonepar
00080241796
Réf. Fournisseur
6GT28014BA10
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
140 mm
taux de transmission max., lecture:
106 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
106 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
75 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


