🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF360R - 6GT28015BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 1.356e+007...1.356e+007 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 150 mm

  • taux de transmission max., lecture - 106000 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 106000 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622791813

Réf. Sonepar

00080279181

Réf. Fournisseur

6GT28015BA30

Marque

Siemens Industry

fréquence:

1.356e+007...1.356e+007 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

150 mm

taux de transmission max., lecture:

106000 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

106000 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

141 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

80 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF300 plot de lecture/écriture compact RF360R; pour Profinet, Ethernet, EtherNet/IP, OPC/UA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry