Siemens Industry - Lecteur RF690R ETSI - 6GT28117AD200AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 10000 mm
nombre de sorties numériques - 1
nombre d’entrées numériques - 1
largeur - 245 mm
hauteur - 209 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623155690
Réf. Sonepar
00080315569
Réf. Fournisseur
6GT28117AD200AA0
Marque
Siemens Industry
portée de transmission max.:
10000 mm
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
largeur:
245 mm
hauteur:
209 mm
profondeur:
41 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


