Siemens Industry - lectrode immerge, eau pure - 5TG8223

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - lectrode immerge, eau pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • principe de mesure physique - autre

  • avec pinces amovibles - Non

  • sensibilité ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869182919

Réf. Sonepar

00080918319

Réf. Fournisseur

5TG8223

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d’alimentation:

AC/DC

principe de mesure physique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sensibilité ajustable:

Non

hauteur:

140 mm

tension d'alimentation DC:

-99999...-99999 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

lectrode immerge, eau pure

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry