Siemens Industry - LED light indicators,12-60V,rd ye gn - 5TE58121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 60 V
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869568218
Réf. Sonepar
00080003540
Réf. Fournisseur
5TE58121
Marque
Siemens Industry
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
60 V
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
culot de lampe:
autre
profondeur d'encastrement:
64 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


