Siemens Industry - LED tricol module. rouge-vert-jaune - 3SU14011BG241AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • transfo intégré - Non

  • avec résistance série intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621068510

Réf. Sonepar

00080106851

Réf. Fournisseur

3SU14011BG241AA0

Marque

Siemens Industry

douille:

sans

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

module LED tricolore avec LED intégrée CA/CC 6-24V, rouge-jaune-vert, borne à vis, pour fixation sur plaque frontale