Siemens Industry - LED tricol module. rouge-vert-jaune - 3SU14011BF241AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621068541
Réf. Sonepar
00080106854
Réf. Fournisseur
3SU14011BF241AA0
Marque
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
-99999...-99999 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


