Siemens Industry - Level monitoring relay, 24-240VAC/DC - 3UG55012AW30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées d'électrode - 2
avec pinces amovibles - Oui
délai de retardement du déclenchement min. réglable - 0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible - 30 s
sensibilité ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621114088
Réf. Sonepar
00080146077
Réf. Fournisseur
3UG55012AW30
Marque
Siemens Industry
nombre d'entrées d'électrode:
2
avec pinces amovibles:
Oui
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


