Non retournable

Siemens Industry - liaison équipotentielle - 8PQ40000BA62

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - liaison équipotentielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • calibre/courant nominal assigné (In) - -99999 A

  • hauteur - -99999 mm

  • largeur - -99999 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162491

Réf. Sonepar

00080816249

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA62

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

calibre/courant nominal assigné (In):

-99999 A

hauteur:

-99999 mm

largeur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

distance de rail:

-99999 mm

hauteur de rail:

-99999 mm

épaisseur de rail:

-99999 mm

résistance de court-circuit (Icw):

-99999 kA

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

liaison équipotentielle

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry