En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSION - 3TX27462F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209053816

Réf. Sonepar

00080905381

Réf. Fournisseur

3TX27462F

Marque

Siemens Industry

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

limiteur de surtension Varistance 24 V CA/CC pour contacteurs, taille 12

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry